• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedssko S3 ESD CK 3 SF XB 45

Art.-nr.: ESD CK 3 SF XB 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Composite
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 45
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ESD CK 3 SF XB 45
EAN/GTIN 4044348514580
Producentnummer ESD CK 3 SF XB 45
L-nummer L00780 182

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Blødt nubucklæder
  • Støvbeskyttende tunge
  • Forstærket, slidstærk tåbeskyttelse
  • Metalfrit design
  • Metalfri komposit tåkappe
  • Meget fleksibel, metalfri punkteringsbestandighed SECURA FLEX
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Udskiftelig komfortindlægssål ERGO-SOFT ESD
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • Universel stødabsorbering
  • Ydersål TPU CK FLEX ESD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven