{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ANNA | |
Beskyttelsesklasse | S2 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 39 | |
Produkttype | Sikkerhedssko |
Artikelnummer | ANNA XB 39 | |
EAN/GTIN | 4044348640173 | |
Producentnummer | ANNA XB 39 | |
L-nummer | L00780 5168 |