• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Lav sikkerhedssko MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3, størrelse 46

Art.-nr.: 7278103-46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stahl
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stahl
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 46
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7278103-46
EAN/GTIN 4030839315439
Producentnummer 7278103-46

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hydrofobiseret mikrofiber/Hydrofobiseret tekstilmateriale CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Fuld, polstret bælgtunge
  • Semi-orthopædisk indlægssål ESD sort
  • Non-metallic, penetrationsresistent mellemsål
  • PU/PU-sål ERGO-ACTIVE 2
  • TPU-sålkappe
  • Tåkappe af stål
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Damepasform: Størrelserne 36 - 39 er ideelt tilpasset ergonomien for kvindefødder.
  • Læderfrit udstyr

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven