• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Lav sikkerhedssko MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, størrelse 36

Art.-nr.: 1727603-36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stahl
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stahl
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 36
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1727603-36
EAN/GTIN 4030839394489
Producentnummer 1727603-36

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hydrofobiseret mikrofiber/hydrofobiseret tekstilmateriale
  • Tekstilforing af stof til naturlig ventilation
  • Fuld, polstret bælgtunge
  • Semi-orthopædisk indlægssål ESD sort
  • Nonmetallisk, penetrationsresistent mellemsål
  • PU/PU-sål ERGO-ACTIVE 2
  • Tåkappe i stål
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Læderfrit udstyr

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven