{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ALESSIO | |
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stahl | |
Gennemtræningssikkerhed | Stahlzwischensohle | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 39 | |
Produkttype | Sikkerhedssko |
Artikelnummer | 727641-39 | |
EAN/GTIN | 4030839274415 | |
Producentnummer | 727641-39 |