UV-skjorte med høj synlighed langærmet XL

Art.-nr.: 338110705300XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338110705300XL
EAN/GTIN 7330509369203
Producentnummer 338110705300XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 45% polyester, pique UV, 185g/m²

Detaljer
V-hals

Refleks
50 mm bredt transferrefleksbånd

Funktionalitet
Bomuld på indersiden for øget komfort

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Langærmet t-shirt med høj synlighed med V-hals og strækbare reflekser i et nyt og behageligt materiale
  • Stoffet har en bomuldsindvendig side og en syntetisk yderside, som giver en høj komfort og letter vask af lugt
  • Refleksbåndet er en overføringsrefleks
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed og EN 13758-2 UPF 40+ sol UV-beskyttende egenskaber

Norm:

  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle