UV T-shirt med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 333710519933XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 333710519933XXL
EAN/GTIN 7330509466629
Producentnummer 333710519933XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester pique wicking, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²

Detaljer
Rund hals
Forstærket halssøm
Blåkläder print på skulder

Funktionalitet
Høj fugttransporterende stof

Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd

Beskrivelse:

  • Hi-Vis t-shirt med anti-lugtbehandling, der forhindrer dårlig lugt
  • T-shirten er fugttransporterende og UV-beskyttet
  • Den har cut transfer reflekser for ekstra stræk og åndbarhed
  • Rund hals med forstærket halssøm
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, kombinationscertificering D og EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle