{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 60 % modacryl; 39% bomuld; 1 % specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 210 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marineblå / gul | |
Unisex-størrelse | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarsels-poloshirt |
Artikelnummer | 091703 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509536889 | |
Producentnummer | 343817418933XXXL |