Multinorm Poloshirt langærmet XXL

Art.-nr.: 343917263300XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarsels-poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 343917263300XXL
EAN/GTIN 7330509536551
Producentnummer 343917263300XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique strikket, flammehæmmende, antistatisk, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Detaljer
Halsåbning med knapper
Ribstrikket krave
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt skårne refleksbånd

Beskrivelse:

  • Langærmet hi vis-poloshirt med flammehæmmende og diagonale overføringsrefleksstriber
  • Ribbet krave og forstærkede hals- og skuldersømme
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, hvilket øger synligheden ved arbejde i barske miljøer
  • Flammehæmmende, lysbue- og antistatisk certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 klasse 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle