{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PRO-LINE | |
Tekstilsammensætning | 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | Egnet til industrivask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marine / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsoverall |
Artikelnummer | 091726 46 | |
EAN/GTIN | 4057121337146 | |
Producentnummer | 2652306-604-46 |