{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tekstilsammensætning | 20 % bomuld; 77 % polyester; 3 % Spandex | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 245 g/m2 | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Farve | orange / grå | |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Hi-Vis-bukser |
Artikelnummer | 091651 28 | |
EAN/GTIN | 4062406377762 |