{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 380 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | kongeblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 64 | |
Produkttype | Svejsebeskyttelsesjakke |
Artikelnummer | 091595 64 | |
EAN/GTIN | 4050274859268 | |
Producentnummer | 01096 10046 000 41-64 |