Veiligheidsjack voor lassers PROBAN 64

Artikelnummer: 091595 64
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 380 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur koningsblauw
Confectiemaat DE 64
Producttype Veiligheidsjack voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091595 64
EAN/GTIN 4050274859268
Nummer fabrikant 01096 10046 000 41-64

Omschrijving

Uitvoering:

De klassieke, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder robuust en combineert een hoog draagcomfort met een goede ademing. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.
Het jack PROBAN® beschikt over een omslagkraag als halsafsluiting en heeft een zoom op de mouwen met naar binnen verborgen drukknopen, die ook instelbaar is. De normen kunnen aan de hand van pictogrammen als vlamvertragend direct borduurwerk op de linker zijzak worden afgelezen.
  • Borst- en binnenzakken.
  • Twee verstevigde zijzakken met klep en blinde drukknoopsluiting.
  • Sluiting met blinde drukknopen aan beide zijden.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Tip:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m2 gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m2 getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen