{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 525 g/m2 | |
Vask | Egnet til industrivask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Producentbetegnelse | Overall 2162 Splash Proban | |
Farve | mørkt antracit / gråt | |
Konfektionsstørrelse DE | 52 | |
Produkttype | Svejsebeskyttelsesbukser |
Artikelnummer | 091507 52 | |
EAN/GTIN | 4057121030917 | |
Producentnummer | 952162-537-52 |