Udførelse:
Førsteklasses svejserbeskyttelse i moderne, tofarvet design. Konstant og optimal flammebeskyttelse under svejsearbejde. Behagelig bærekomfort kombineret med høj beskyttelse. Høj farveægthed på grund af indantrenfarvning. Den tunge stofkvalitet med 525 g/m
2 er især velegnet til intensivt svejsearbejde. Permanent flammebeskyttelse − også efter 100 vask iht. EN ISO 15797.
Overall i tøjserien Splash.
- Længdejusterbare seler i stretchmateriale.
- Justerbar talje.
- Integrerede knælommer.
Norm:
- EN ISO 11611, klasse 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Bemærk:
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Overall med svejsebeskyttelse in
mørkt antracit / gråt med tekstilgrammatur
330 g/m² certificeret iht.
EN 11611, Klasse 1 under
Nr. 091487.