Vinterjakke til beskyttelse mod flammer 4XL

Art.-nr.: 4784151689004XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4784151689004XL
EAN/GTIN 7330509716984
Producentnummer 4784151689004XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Detaljer
Bælg på ryggen
Joke i ryggen
Høj krave med dækkende lynlås
Eksternt certificeringsmærke

Funktionalitet
Forlænede ærmer
Fodret, Olie-, smuds- og vandafvisende

Frontlukning
Robust skjult envejs lynlås i metal

Lommer
Indvendige lommer med klap
Brystlommer med dækket lynlås
Inderlomme

Beskrivelse:

  • Slidstærk flammebestandig jakke til vinterbrug, med en robust, skjult, envejs lynlås i metal samt praktiske lommer
  • Bælteformet rygpanel og leddelte ærmer for øget komfort
  • Stoffet er i overensstemmelse med bueflash-standarden EN 61482-1-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 klasse 2
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle