Flammschutz regnjakke niveau 2 High Vis gul/marineblå XL

Art.-nr.: 431320223389XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Flammebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431320223389XL
EAN/GTIN 7330509783702
Producentnummer 431320223389XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
67% polyester, 33% bomuld, PVC-belagt, vind- og vandtæt, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²

Lommer
Frontlommer med klap

Napoleon-lomme indenfor vindklap foran

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig, justerbar hætte, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Plastik trykknapper, Skjulte knapper
Svejste sømme
D-ring
Trykt reflektor

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Manchet med elastikbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

Refleks
Trykt refleksbånd

Beskrivelse:

  • Denne regnjakke har alt, hvad du har brug for til at arbejde i udsatte miljøer
  • Den brandsikre jakke i high vis og stærkt materiale med en høj beskyttelsesværdi har ud over de givne egenskaber vind- og vandtæt med svejsede sømme, mange specialtilpassede evner, der hjælper dig ud i arbejdsdagene
  • Den har en aftagelig, justerbar hætte og en blød fleeceforet krave
  • Den er udstyret med lettilgængelige forlommer med låg og trykknapper, en Napoleon-lomme inde i frontlåsen og en aftagelig lomme til ID-kort
  • Dækket og stærk tovejslynlås med lynlås op til kraven, skjulte knapper og stormknapper holder væden væk
  • God pasform og justerbare ærmeender med burrelås
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle