Flammehæmmende uldjakke sort XS

Art.-nr.: 479310779900XS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse XS
Produkttype Flammebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479310779900XS
EAN/GTIN 7330509643662
Producentnummer 479310779900XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
79% uld, 19% modacryl, 2% antistatisk, Merinould, frottéstrik, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Funktionalitet
Metalfri

Detaljer
Høj krave med dækkende lynlås
Eksternt certificeringsmærke

Beskrivelse:

  • En flammebestandig og metalfri uldbeklædning, der kan bruges som jakke over en underbeklædning eller som forstærkningstøj under en frakke
  • Jakkens uldfrotté giver god beskyttelse mod varme og samtidig varme i kulden
  • Den har ærmeafslutninger med tommelfingergreb og passer perfekt til Blåkläders skaljakke 4088
  • Ved ønsket beklædning til udendørs arbejde i bl.a. el-området, vind- og vandkraft
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle