Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Baglommer med klap og knaplukning
Baglommer med bælge, klap og påsyet tredelte pennelomme
Frontlommer med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Bånd
Strop
Gylp med lynlås i metal
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende bukser med forbedret pasform
- Tøjet er slidstærkt og har praktiske lommer med klapper for at forenkle arbejdet
- Har også udvendige knælommer
- Industrielt vaskbart
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN 13034 PB
- ATPV: 16,0 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%