• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F 3XL

Art.-nr.: 098308 3XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004B
SH-kode AL
00
Serie Tychem®
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve grå
Unisex-størrelse 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098308 3XL
EAN/GTIN 5450208015644
Producentnummer D13495118

Betegnelse

Udførelse:

Tychem® F, type 3/4/5/6, model CHA5. Omfattende beskyttelse mod mange kemikalier og biologiske farlige stoffer. 100% partikel- og væsketæt op til 5 bar. Tommefingersløjfe for enden af ærmerne. Søm med overklæbede barrierebånd for beskyttelse og modstandsdygtighed. Selvklæbende dobbeltlynlås-system til bedre tæthed.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven