3M overall 50198M Hvid+blå, TYPE 5/6, størrelse M

Art.-nr.: 7000085109
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß / blau
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000085109
EAN/GTIN 04046719598984
Producentnummer 7000085109
L-nummer L01110 487

Betegnelse

Udførelse:

CE kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod spray, opløsningsmidler og vand
Pålidelig beskyttelse på grund af høj materialestabilitet
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

Beskrivelse:

Uanset inden for hvilke arbejdsområder du bruger 3M™ åndedrætsværn, giver det omfattende 3M™ filterprogram dig optimal sikkerhed og gør det muligt at bruge dem på mange forskellige måder. Det kompatible 3M™-filtersortiment omfatter kombinerbare udskiftelige filtre mod gasser, dampe og/eller partikler samt kombinationsfiltre. Alle filtre passer til maskerne i 6000-, 7000- og 7500-serien med en bajonetklikforbindelse.

Egenskab:

CE-kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod sprøjtetåge, opløsningsmidler og vand
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Der følger en selvklæbende lomme med hver dragt.