Udførelse:
Komfort og sikkerhed
Mindre varmeudvikling, nem at tage på og af, let at tage af og på
Robust tovejslynlås skjult med klap
Strikket manchet for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når der arbejdes i knælende stilling
Beskrivelse:
3M™ genanvendelig beskyttelsesovertrækstøj 50425M er en komfortabel beskyttelsesbeklædning med høj vanddampgennemtrængelighed (åndbarhed). De innovative funktioner i den genanvendelige overall gør det daglige arbejde endnu mere behageligt. For eksempel sikrer det lette polyesterstof med ekstra åbninger i rygdelen mindre varmeudvikling. De komfortable knæpuder er lige så komfortable som de størrelsesjusterbare buksebenåbninger, der gør det nemt at tage den på og af. De fnugfri strikkede manchetter sidder godt og sikkert på. Sidelommerne i bukserne med integreret adgang er yderst praktiske. Den robuste dobbelte lynlås sikrer holdbarhed. Overalls hører til CE-kategori I og anvendes primært til overfladebehandling, når der ikke er behov for beskyttelse i henhold til kategori III-beskyttelsesbeklædning. Den er størrelse M og er grå bortset fra det blå bagpanel.
Egenskab:
Komfort og sikkerhed
Mindre varmeopbygning, let at tage af og på
Strikkede manchetter for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når du arbejder i knælende stilling
Brede benåbninger med justerbar lukning og løkkerem omkring anklen for nem på- og aftagning, selv med støvler på
Antistatisk behandlet materiale med lavt fnugindhold
Bemærk:
Genanvendelig overall til slibe- og efterbehandlingsarbejde. Kun egnet uden for malekabinen, ikke egnet til malerarbejde (kategori I).