• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425L, grå, CE kategori I, størrelse L

Art.-nr.: 7000034319
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Unisex-størrelse L
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034319
EAN/GTIN 04046719118878
Producentnummer 7000034319
L-nummer L01110 178

Betegnelse

Udførelse:

Lav vægt og meget behagelig at have på
To-delt hætte med justerbar pasform og toggle-knap til beskyttelse af hovedet
Robust tovejslynlås skjult med klap
Strikket manchet for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når der arbejdes i knælende stilling

Beskrivelse:

3M™ genanvendelig overall 50425L er en komfortabel beskyttelsesbeklædning med høj vanddampgennemtrængelighed (åndbarhed). De innovative funktioner i den genanvendelige overall gør det daglige arbejde endnu mere behageligt. For eksempel sikrer det lette polyesterstof med ekstra åbninger i rygdelen mindre varmeudvikling. De komfortable knæpuder er lige så komfortable som de størrelsesjusterbare buksebenåbninger, der gør det nemt at tage den på og af. De fnugfri strikkede manchetter sidder godt og sikkert på. Sidelommerne i bukserne med integreret adgang er yderst praktiske. Den robuste dobbelte lynlås sikrer holdbarhed. Overalls hører til CE-kategori I og anvendes primært til overfladebehandling, når der ikke er behov for beskyttelse i henhold til kategori III-beskyttelsesbeklædning. Den er størrelse L og er grå bortset fra det blå bagpanel.

Egenskab:

Letvægt og meget behagelig at have på
To-delt hætte med justerbar pasform og vippeknap til hovedbeskyttelse.
Strikkede manchetter for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når du arbejder i knælende stilling
Brede benåbninger med justerbar lukning og løkkerem omkring anklen for nem på- og aftagning, selv med støvler på
Antistatisk behandlet materiale med lavt fnugindhold

Bemærk:

Genanvendelig overall til slibe- og efterbehandlingsarbejde. Kun egnet uden for malekabinen, ikke egnet til malerarbejde (kategori I).