Udførelse:
To tynde lag af blødt spunbondmateriale indlejrer det tykke filterlag af polypropylen. Denne specielle lagstruktur gør beskyttelsesdragten 4515 særligt vanddampgennemtrængelig og øger dermed bærekomforten og bæretiden. Den gunstige beskyttelse mod sundhedsfarligt støv. Også velegnet til fjernelse af asbestfibre.
Den er fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet stof (SMS), der transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress.
Blød og stærk (50 g/m²) SMS til tung brug
2-delt hætte, 2-vejs lynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at holde risikoen for udsat hud lav
CE Cat III Type 5/6 farligt støv og væskestænk i begrænset omfang
Beskrivelse:
3M™ beskyttelsesdragt 4515 er kendetegnet ved sin særlige lagstruktur: To tynde lag af blødt spunbondmateriale indlejrer de tykke filterlag af polypropylen. Dette gør dragten særligt gennemtrængelig for vanddamp, hvilket har en positiv effekt på bærekomforten og også på bæretiden. Den yder beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Elastiske indsatser ved hoften, anklen og håndleddet sikrer en behagelig pasform og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dens SMS-materiale er lavt fnugfrit. Anvendelsesområderne for 3M™ beskyttelsesdragt 4515O3XL / TYPE 5/6 er asbestinspektion, isolationsarbejde, asbestbortskaffelse, lagerarbejde, let rengøringsarbejde, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring og maskinvedligeholdelse. Dragten fås i fire forskellige farver - model 4515O3XL er orange og størrelse 3XL.
Egenskab:
Type 5/6 beskyttelsesdragt giver omkostningseffektiv beskyttelse mod skadeligt støv som f.eks. asbestfibre
Den er fremstillet af ekstra åndbart non-woven stof (SMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
Blødt og stærkt (50 g/m²) SMS-materiale til tungt brug
Hætte i to dele, 2-vejslynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
CE Cat III Type 5/6 Beskyttelse mod skadeligt fint støv, flydende kemikalier (betinget sprøjtetæt) og radioaktivt forurenede partikler
EN 1073-2 Beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler
Bemærk:
Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Isolationsarbejde
Fysisk krævende aktiviteter
Opbevaringsarbejde
Let industriel rengøring
Let rengøringsarbejde
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering
Cementproduktion