3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4500W3XL, hvid, CE kategori I, størrelse 3XL

Art.-nr.: 7000089595
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000089595
EAN/GTIN 04046719400041
Producentnummer 7000089595

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesdragt 4500 giver en meget god beskyttelse mod ufarligt støv og væsker (kat. 1) og har en høj bærekomfort på grund af brugen af lette og åndbare materialer.
Åndbart PP-materiale (45 g/m²) beskytter mod ikke-farlige partikler og væsker i henhold til CE-certificering.
Fremragende åndbarhed og komfort til langvarig brug
Elastik i hætte, manchetter, ankler og talje for en god pasform og bevægelsesfrihed
Lynlås med klap og 2-delt hætte for optimal beskyttelse

Beskrivelse:

3M™ beskyttelsesdragt 4500 giver en meget god beskyttelse mod ufarligt støv. Den har en høj bærekomfort på grund af brugen af lette og åndbare materialer (polypropylen). Elastiske indsatser ved hofter, ankler og håndled sikrer en behagelig pasform og forbedret bevægelsesfrihed. Lynlåsen er skjult med en klap. Anvendelsesområder: Lagerarbejde og lettere rengøringsarbejde. Modellen 3M™ beskyttelsesdragt 4500W3XL har størrelsen 3XL og farven hvid. CE-kategori I.

Egenskab:

Beskyttelsesdragt 4500 giver meget god beskyttelse mod ikke-farligt støv og væsker (kat. 1) og er meget behagelig at have på takket være brugen af lette og åndbare materialer.
Åndbart PP-materiale (45 g/m²) giver beskyttelse mod ufarlige partikler og væsker i henhold til CE-certificering
Fremragende åndbarhed og komfort for lang levetid
Elastisk hætte, manchetter, elastisk ankel og talje for en god pasform og bevægelsesfrihed.

Bemærk:

Opbevaringsarbejde
Let rengøringsarbejde