Vintervest med høj synlighed M

Art.-nr.: 387019005300M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 387019005300M
EAN/GTIN 7330509492604
Producentnummer 387019005300M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²

Finish
Udvidereret ryg, Justerbar søm med snor

Lommer
Brystlomme med lynlås
Indre telefonlomme
Frontlommer med lynlås
Kængurulomme bagpå til handsker m.m.

Foring
Pileforing

Funktionalitet
Vand- og grime- afvisende yderstof

Detaljer
Høj krave
D-ring

Refleks
65 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Vindfang med burrelåslukning

Beskrivelse:

  • Varm og behagelig veste med høj synlighed, med ludfor, der er velegnet til flere erhverv og kan bruges hele året rundt
  • Vestens skal er vand- og smudsafvisende og har en skjult, robust envejslynlås
  • Den har flere praktiske lynlåslommer og en kængurulomme på ryggen til handsker og lignende
  • For ekstra komfort har den en lang ryg og en snøre i sømmen

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle