Vest til værktøj med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 303218045500XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis rot
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303218045500XXL
EAN/GTIN 7330509664957
Producentnummer 303218045500XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

Detaljer
Bredt bæltestropper, To stropper med burrelås på siderne til hammerholder
Knivholder med knap
Metal knapper
D-ring

Lommer
Brystlommer, en med klap og en med knapper til kniv
Dokumentlomme foran
Nagellommer - aftagelige og ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Nagellomme bagpå - aftagelige
To Napoleon-lommer med plads til A4-papir, Frontlommer med bælge og klap samt udvendig lomme med lynlås

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

Frontlukning
Dobbelt lynlås foran til justering af bredde, Robust envejslynlås i plast

Accessories
Fixlock-spænde, Tekstilbælte

Funktionalitet
Tungt mesh på forsiden af skuldre og ryg

Forstærkning
CORDURA®-forstærkede søgelommer

Beskrivelse:

  • Moderne håndværkervest med mange praktiske lommer til værktøj og tilbehør
  • Aftagelige søgelommer og taljestrop, der reducerer skulder- og nakkebelastning
  • Den har endda dobbelte lynlåse foran til justering af bredden, hvilket giver en bedre pasform og forbedret komfort
  • Mesh-paneler, der gør vesten let og giver god ventilation
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, S klasse 1, M-4XL klasse 2

Norm:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle