Softshell-jakke med høj synlighed til damer M

Art.-nr.: 490225173389M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490225173389M
EAN/GTIN 7330509508374
Producentnummer 490225173389M
L-nummer L00980 2477

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave

Finish
Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Indvendige lommer
Frontlommer med lynlås, fleeceforet

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

Kvindesnit, Forbøjede ærmer

Refleks
50 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse

Beskrivelse:

  • Høj synlighed softshelljakke skræddersyet til kvinder i et vind- og vandtæt åndbart stof
  • Jakken har en tovejslynlås og forbøjede arme for større bevægelsesfrihed og en høj, fleeceforet krave
  • Den lange ryg hjælper med at holde kold luft ude
  • En jakke med høj synlighed designet til kvinder og velegnet til alle arbejdsområder
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle