Shelljakke med høj synlighed til damer L

Art.-nr.: 490419875599L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490419875599L
EAN/GTIN 7330509749371
Producentnummer 490419875599L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte

Finish
Justerbar søm med snor
Inderlomme ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme
Dokumentlomme foran
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Kvindesnit, Forbøjede ærmer

Refleks
50 mm bredt transferrefleksbånd

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås

Foring
Børstet meshforing

Beskrivelse:

  • Vind- og vandtæt skaljakke skræddersyet til kvinder
  • Jakken har børstet netfor og et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme samt mørke farvepatches, hvor tøjet er mest udsat for snavs
  • Jakken har en fleeceforet krave og en aftagelig, justerbar hætte
  • For øget bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås, foroverbøjede arme og en lang ryg
  • 50 mm brede reflekterende overførsler for øget synlighed og flere praktiske lommer med lynlås
  • Jakken kan bæres hele året rundt og med et ekstra fleece-lag i koldere vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle