High Vis jakke med hætte, marineblå/ High Vis Yellow 4XL

Art.-nr.: 3552115889334XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3552115889334XL
EAN/GTIN 7330509830932
Producentnummer 3552115889334XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, fransk frotté, 320 g/m².
100% bomuld, fluorescerende materiale af 100% polyester

Detaljer
Blåkläder print på skulder
Fikseret, justerbar hætte

Frontlukning
Envejs plastlynlås

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd

Lommer
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Beskrivelse:

  • Soft og behagelig hættetrøje i Hi-vis og med en dejlig bomuldskvalitet
  • Har skåret refleksbånd for ekstra gode strækegenskaber og åndbarhed
  • Lommer i siderne, høj krave, fuld lynlås foran og manchetter forneden og ved ærmeenderne for højere komfort
  • Den mørke del af trøjen består af 100 procent bomuld, og Hi-vis-delen er lavet af 100 procent polyester
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle