High Vis Softshell jakke sort/gul M

Art.-nr.: 449425139933M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449425139933M
EAN/GTIN 7330509801154
Producentnummer 449425139933M
L-nummer L00980 5809

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Beskrivelse:

  • En letvægts softshell jakke, som takket være sit materiale er ekstremt blød, behagelig og fleksibel
  • Jakken er tofarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Dermed kan den modstå snavs meget godt, og at den giver optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Denne certificerede Hi-Vis jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og den styrke, som en arbejdstøj bør have
  • Dertil kommer, at dens stof er vandtæt, hætten er aftagelig, hvis det er nødvendigt
  • 4494 er en søskendebeklædning til den populære model 4491 og er ideelt egnet til dem, der ikke har brug for klasse 2 og kan arbejde med klasse 1
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1
  • Co-certificering gruppe D

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle