{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Plaline | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 25% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 290 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | orange / zink | |
Konfektionsstørrelse DE | 102 | |
Størrelse FR | 46L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091770 102 | |
EAN/GTIN | 4030913941561 | |
Producentnummer | 5600 GR. 102 |