{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 200 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | gul/marineblå | |
Unisex-størrelse | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091745 L | |
EAN/GTIN | 7330509231364 | |
Producentnummer | 483719773389L |