{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Plaline | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 25% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 290 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | må ikke bleges | |
Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
Tørring | må ikke tørres i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | gul / zink | |
Konfektionsstørrelse DE | 27 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091776 27 | |
EAN/GTIN | 4030913942100 | |
Producentnummer | 5611 27 |