Arbejdstrøje med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 325518173389XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis gelb / marineblau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarsels-poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 325518173389XXL
EAN/GTIN 7330509705230
Producentnummer 325518173389XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
50% bomuld, 50% polyester, broken twill, 180 g/m²

Lommer
Brystlomme med klap og pennelomme, Brystlomme med lynlås, Brystlomme med D-ring

Detaljer
Skulderpartier i kontrastfarve
Ok i ryggen
Eksterne etiketter
Skjortekrave
Gummibelagte metalknapper

Funktionalitet
Kasual fit

Finish
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

Refleks
50 mm bredt transferrefleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Frontlukning med trykknapper

Beskrivelse:

  • Arbejdsskjorte i en meget synlig farve med kontrastfarver på ærmerne, langs sømmen og på kraven for at minimere snavs
  • Denne casual-fit skjorte har bløde reflekterende overførsler for øget synlighed og to brystlommer, en med lynlås og en med klap
  • Den har også en pennelomme med skjult åbning og en D-ring-fane

Norm:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle