Ladies High Vis Sweatshirt High Vis Red M

Art.-nr.: 330819745500M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis rot
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 330819745500M
EAN/GTIN 7330509811344
Producentnummer 330819745500M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, en side børstet, 240 g/m².

Lommer
Brystlomme med lynlås

Sidelommer med lynlås

Detaljer
Høj krave

Funktionalitet
Kvindesnit

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Ribbet sømkant

Beskrivelse:

  • Høj synlig sweatshirt i en pasform til kvinder og reflekser på alle sider, så du er synlig fra alle retninger
  • Sweatshirten har lynlås, to lommer på fronten og en brystlomme
  • Designet til maksimal komfort på arbejdet og certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L->: klasse 3
  • Høj synlig beskyttelsesbeklædning

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle