• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vinterjakke Pilot-look S

Art.-nr.: 091889 S
Størrelsesguide
  • Tekstilsammensætning: 70 % polyester; 30 % bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 230
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Specialtjeneste Tekstilforædling
Tekstilsammensætning 70 % polyester; 30 % bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 230 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring Rengøring med perchlorethylen
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle ikke varm op til maks. 110 °C
Farve marineblå
Unisex-størrelse S
Produkttype Kuldebeskyttelsespilotjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091889 S
EAN/GTIN 7330509484012
Producentnummer 491619008800S

Betegnelse

Udførelse:

Varmforet jakke med effektiv beskyttelse mod vand, olie og syrestænk. Holder snavs borte, med ekstremt høj rivemodstand. Ideel til brug i industri og håndværk.
  • Indvendigt fiberpels-for og vatteret for i ærmerne.
  • Forlommer med metal-trykknapper.
  • Ærme- og brystlommer med lynlås samt mobil- og sidelomme.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.
  • Ærmeafslutning med strik-linning.
  • Rib-taljelinning.

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven