{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Tekstilsammensætning | 70 % polyester; 30 % bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 230 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | ikke varm op til maks. 110 °C | |
Farve | marineblå | |
Unisex-størrelse | 3XL | |
Produkttype | Kuldebeskyttelsespilotjakke |
Artikelnummer | 091889 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509484050 | |
Producentnummer | 491619008800XXXL |