Pile jakke XL

Art.-nr.: 472929555400XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange
Unisex-størrelse XL
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 472929555400XL
EAN/GTIN 7330509753460
Producentnummer 472929555400XL
L-nummer L00980 4267

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyesterflor 350g/m²

Finish
Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Lommer
Inderlommer
Sidelommer med lynlås

Frontlukning
Envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece

Beskrivelse:

  • Sidst, som svar på en lang og populær efterspørgsel, er vi stolte af at kunne præsentere vores hyggelige plysstofjakke, som er ny i denne sæson med et klassisk snit
  • Fremstillet af plysstof af høj kvalitet, trækker jakken dobbeltarbejde som en behagelig trøje og skuffer ikke, når du ønsker at holde dig varm og komfortabel
  • Den har en høj krave, ekstra lang ryg og tommelfingerhuller
  • Denne jakke er en uovertruffen klassiker i Blåkläder-stil
  • Hvis du leder efter varme og beskyttelse i ét stykke tøj, er dette det perfekte valg for dig

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle