{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Producentbetegnelse | Quality Dress | |
Farve | kornblå | |
Str. UK | 34L | |
Str. US | 34/34 | |
Størrelse ES | 42L | |
Størrelse NL | 98 | |
Konfektionsstørrelse DE | 98 | |
Størrelse FR | 42L | |
Størrelse IT | 42L | |
Jakkelukning | Knaplukning | |
Skjult lukkeliste | ja | |
Ærmeafslutning | Ærmelinning med knap | |
Kraveafslutning | Krave uden gummi | |
To brystlommer med klap og burrelukning | 2 | |
Antal brystinderlommer | 1 | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | forstærket | |
Placering af mobillomme | højre | |
Produkttype | Arbejdsjakke |
Artikelnummer | 091111 98 | |
Producentnummer | 1637 1314 46, GR.98 |