• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Jakke Quality Dress 44

Art.-nr.: 091111 44
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QUALITY DRESS
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Producentbetegnelse Quality Dress
Farve kornblå
Str. UK 28R
Str. US 30/30
Størrelse ES 38
Størrelse NL 44
Unisex-størrelse S
Konfektionsstørrelse DE 44
Størrelse FR 38
Størrelse IT 38
Jakkelukning Knaplukning
Skjult lukkeliste ja
Ærmeafslutning Ærmelinning med knap
Kraveafslutning Krave uden gummi
To brystlommer med klap og burrelukning 2
Antal brystinderlommer 1
Antal sidelommer 2
Sidelommer forstærket
Placering af mobillomme højre
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091111 44
Producentnummer 1637 1314 46, GR.44

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdstøj Quality Dress i slidstærkt bomuldsstof. Produktserien, der giver en fremragende kvalitet for pengene, har tildækkede knapper og lynlåse for at beskytte følsomme overflader. Behagelig bærekomfort takket være 100 % bomuld.
Jakke med mobillomme.
  • Ærmelinning med knap.
  • To brystlommer med klap og burrelukning.

Beskrivelse:

  • Brystinderlomme.
  • Skjulte knapper.
  • To forstærkede sidelommer.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Jakke i grå udførelse under nr. 091112.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde Højde
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven