• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejdsjakke uvex perfekt rød 52/54

Art.-nr.: 1627210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot
Konfektionsstørrelse DE 52
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1627210
EAN/GTIN 4031101513508
Producentnummer 1627210

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (Filter): rot
  • Køn: Mænd
  • Passer: Regular Fit
  • Størrelse: 52/54

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven