• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejdsjakke uvex perfekt grå 98/102

Art.-nr.: 1627122
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Konfektionsstørrelse DE 98
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1627122
EAN/GTIN 4031101513454
Producentnummer 1627122

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (Filter): grå
  • Køn: Mænd
  • Passer: Regular Fit
  • Størrelse: 98/102

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven