Letvægtsforet funktionel jakke XS

Art.-nr.: 489019779956XS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / rot
Unisex-størrelse XS
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 489019779956XS
EAN/GTIN 7330509472132
Producentnummer 489019779956XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Foring
Quiltforing i ærme, Airmesh-foring

Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Trykt logo på brystet, Print på ærme
Aftagelig og justerbar hætte med meshfor
Rejlelukning i foring til overførsel

Lommer
Brystlommer med lynlås
Frontlommer med lynlås

Refleks
Refleksbåndprint på ærme og hætte

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Mesh-foret vinterjakke, der er perfekt til brug under koldere vejrforhold
  • Vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme
  • Denne tofarvede jakke med kontrastfarver på siderne er udstyret med en aftagelig hætte og robuste reflekterende detaljer
  • Med sit funktionelle design er den certificeret i henhold til EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle