Fuld overalls Industry C58

Art.-nr.: 605412108884C58
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau / königsblau
Konfektionsstørrelse DE 58
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 605412108884C58
EAN/GTIN 7330509384374
Producentnummer 605412108884C58

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Baglomme med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
Brystlommer med bælge og klap, den ene med penne-lomme med to rum

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Justerbar talje
Bælge på ryggen
Skulderpartier i kontrastfarve

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
Gemt tovejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
  • Justerbare manchetter og elastisk talje
  • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle