• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

ESD-damefrakke CONDUCTEX® sølvgrå

Art.-nr.: 091603
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
13 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

ESD-damefrakke med to indsyninger.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven