• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Craftsman arbejdsbukser Softshell D112

Art.-nr.: 180525139900D112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 112
Produkttype Kuldebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 180525139900D112
EAN/GTIN 7330509751886
Producentnummer 180525139900D112

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Kniebeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer, hvoraf den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Indlægslomme med stretchpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Inderbenssøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Funktionalitet
2-vejs stretch, åndbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærkede sømlommer, lomme til kittelkniv, baglommer og bagside på benbund

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Super smidige og meget komfortable håndværkerbukser af softshellstof med 2-vejs stretch
  • Takket være softshellstoffet har bukserne et behageligt blødt stretch og er helt vindtætte, hvilket gør dem ideelle til udendørs aktiviteter i koldere temperaturer
  • Og fordi de også er vandafvisende, er disse håndværkerbukser også velegnede til våde forhold
  • Dertil kommer, at bukserne har en række smarte og funktionelle detaljer, såsom CORDURA® forstærkede sømlommer, ekstra lynlåslommer til sikker opbevaring, en lettilgængelig lomme i stretchmateriale, der er egnet til de fleste mobiltelefoner, og sort, diskret refleksstribe på læggen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle