Service bukser + stræk + søgelommer C44

Art.-nr.: 149613309998C44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 44
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149613309998C44
EAN/GTIN 7330509555743
Producentnummer 149613309998C44

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Naglommer
Indvendige lommer
Knæledslommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh
Lomme med lineal med digital kalibreringsholder, kniv- og pennelomme

Detaljer
Side hammer loop
Plastik lynlås gylp
D-ring
Skjulte knapper

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

Reflex
Refleksdetaljer

forstærkning
CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA®-forstærkede sømlommer

Beskrivelse:

  • Funktionelle ripstop-servicebukser med CORDURA®-forstærkede søgelommer
  • For optimal pasform og komfort har buksen stretchpaneler på læggene og inderlårene
  • Topladerknælomme i CORDURA®-stretch
  • Sorgfuldt udvalgte detaljer såsom diskrete refleksdetaljer, mobillomme i mesh, lineallomme med digital kalibreringsholder og praktisk knivlomme gør buksen velegnet til håndværkere
  • Af ikke anbefales til tungt håndværk

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057