• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Håndværkerarbejdsbukser med stretch Medium grå/sort D108

Art.-nr.: 179918609699D108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve mittelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 108
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179918609699D108
EAN/GTIN 7330509862629
Producentnummer 179918609699D108

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Kniebeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Leglomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer var den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Indlægslomme med strækpanel

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkker på ryggen og siderne, To bæltestropper på siderne med en knap til hammersløjfe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastisk lynlåsgylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærket baglomme

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Funktionalitet
Strækpaneler på front, knæ, bærestykke bagpå, forlommer foran, læg og skridtet

Beskrivelse:

  • Komfortable, smidige håndværkerbukser, der ikke overlader noget til tilfældighederne, når det gælder holdbarhed, komfort og praktiske detaljer
  • Bukserne har fantastisk 4-vejsstretch foran, på læggen og i bærestykket samt 2-vejsstretch i skridtet
  • Bundlommer til knæpuder med CORDURA®-stretch
  • Hvis du ønsker at arbejde frit og med fuldt fokus, er disse håndværkerbukser tøjet for dig

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032