{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | UNIQUE | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | kornblå / sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 46S | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091469 46S | |
EAN/GTIN | 5711074035724 | |
Producentnummer | 12679-442-11010 76C46 |